CABUR SRL - CBRXBPS07AHAA BPS-7.2AH/AA PACCO BATTERIE 24VDC 7.2AH - XBPS07AHAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Breite - 169 mm
Höhe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963235259
Artikelnummer
CBRXBPS07AHAA
Herstellernummer
XBPS07AHAA
Hersteller
CBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
169 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
265 mm
BPS-7.2Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 7.2Ah


