Startseite

CABUR SRL - CBRWPO4037 WPO400100/Y TERM OCCHIELLO 4-6MM M10 - WPO4037

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPO4037 WPO400100/Y TERM OCCHIELLO 4-6MM M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048460

Artikelnummer

CBRWPO4037

Herstellernummer

WPO4037

Hersteller

CBR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

WPO400100/Y Capocorda ad occhiello isolato, passo M10, 40mm, giallo