Startseite

CABUR SRL - CBRWPO4034 WPO40050/Y TERM. OCCHIELLO 4-6MM2 M5 - WPO4034

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPO4034 WPO40050/Y TERM. OCCHIELLO 4-6MM2 M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048439

Artikelnummer

CBRWPO4034

Herstellernummer

WPO4034

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M5.|Pitch M5.