Startseite

CABUR SRL - CBRWPO4030 WPO25060/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M6 - WPO4030

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPO4030 WPO25060/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048378

Artikelnummer

CBRWPO4030

Herstellernummer

WPO4030

Hersteller

CBR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M6.|Pitch M6.