Startseite

CABUR SRL - CBRWPO4023 WPO15060/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M6 - WPO4023

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPO4023 WPO15060/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048309

Artikelnummer

CBRWPO4023

Herstellernummer

WPO4023

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M6.|Pitch M6.