Startseite

CABUR SRL - CBRWPF5022 WPF25035/B TERM.FORCELLA 2,5MM M3,5 - WPF5022

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPF5022 WPF25035/B TERM.FORCELLA 2,5MM M3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048750

Artikelnummer

CBRWPF5022

Herstellernummer

WPF5022

Hersteller

CBR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

WPF25035/B Capocorda a forchetta isolato, passo M3.5, 25mm, blu