CABUR SRL - CBRWPF5021 WPF25030/B TERM. FORCELLA 2,5MM M3 - WPF5021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Farbe - blau
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048743
Artikelnummer
CBRWPF5021
Herstellernummer
WPF5021
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Passo M3.|Pitch M8.


