Startseite

CABUR SRL - CBRWPF5018 WPF15040/R TERM. FORCELLA 1,5MM M4

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPF5018 WPF15040/R TERM. FORCELLA 1,5MM M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048712

Artikelnummer

CBRWPF5018

Herstellernummer

WPF5018

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M4.|Pitch M4.