Startseite

CABUR SRL - CBRWPF5017 WPF15035/R TERM.FORCELLA 1,5MM M3,5 - WPF5017

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPF5017 WPF15035/R TERM.FORCELLA 1,5MM M3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048705

Artikelnummer

CBRWPF5017

Herstellernummer

WPF5017

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M3,5.|Pitch M3,5.