CABUR SRL - CBRWP90008 WPD10 TERMINALI 2X10,00 - WP90008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 23.3 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8017963064903
Artikelnummer
CBRWP90008
Herstellernummer
WP90008
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
23.3 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


