CABUR SRL - CBRWP90006 WPD04/23 TERMINALI 2X4,00 - WP90006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 23.3 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8017963229203
Artikelnummer
CBRWP90006
Herstellernummer
WP90006
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
23.3 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


