CABUR SRL - CBRWP90005 WPD25/18 TERMINALI 2X2,50 - WP90005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18.3 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229197
Artikelnummer
CBRWP90005
Herstellernummer
WP90005
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18.3 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


