CABUR SRL - CBRWP90004 WPD15/16 TERMINALI 2X1,50 - WP90004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963229180
Artikelnummer
CBRWP90004
Herstellernummer
WP90004
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


