Startseite

CABLOFIL - CAB646074 Schutzhaube - 646074

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB646074 Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

3599076460742

Artikelnummer

CAB646074

Herstellernummer

646074

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio speciale CP500 - larghezza 525mm - lunghezza 2m - Finitura 316L