Startseite

CABLOFIL - CAB561014 U-Hangestiel - 561014

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB561014 U-Hangestiel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1980 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075610148

Artikelnummer

CAB561014

Herstellernummer

561014

Hersteller

BTI

Länge:

1980 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato EDF2000 - lunghezza 2m - 316L