Startseite

CABLOFIL - CAB595063 Konsole - 595063

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB595063 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...600 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075950633

Artikelnummer

CAB595063

Herstellernummer

595063

Hersteller

BTI

Länge:

600 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

asta a parete C41S - lunghezza 600mm - GC