Startseite

C LUCE SRL - ECX614.641.217 SLY 90 113CM 150MA 12W - 614.641.217

KopierenKopieren
C LUCE SRL - ECX614.641.217 SLY 90 113CM 150MA 12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006042477

Artikelnummer

ECX614.641.217

Herstellernummer

614.641.217

Hersteller

ECX

Sospensione lineare a LED, caratterizzata dall’elevatissima efficienza, comfort visivo e controllo dell’abbagliamento. Ideale per uffici, showroom, supermercati, open space, spazi commerciali espositivi, ambienti di lavoro in genere. Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un’ottima resistenza agli agenti chimici. Ottiche: in PMMA anti-UV, disponibili in 2 possibili fasci (90° TL come standard), sviluppate con innovativo sistema ELA (Extended Light Area) e CLC (Constant Light Colour). Moduli LED: alimentati a 200mA e 350mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi. Temperatura colore: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam. Durata utile: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40. Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC. Kit di alimentazione: composto da cavo di alimentazione L=2,5m e rosone di finitura. Kit di sospensione: composto da tiranti in acciaio L=2,5m. Disponibile a richiesta: • versione CRI90; • ottiche: 60° tunnel; • driver dimmerabile DALI; • emergenza 1-3h SA interna; • SPD 12kV. CCT 4000K Standard, a richiesta: 3000K, 4000K, 6500K I flussi luminosi dei prodotti sono stati calcolati considerando il valore tipico (@ ta25° stnd) dichiarato dal produttore dei led. Possono essere dunque considerate delle tolleranze sui lotti di produzione di +/-5%. I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K. Se non espressamente indicati, i flussi possono deviare di -5% per colorazione 3000K, +5% per 5000/5700K. ATTENZIONE Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale. Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 171cm