BTICINO - BTIT804ME1600 MEGABREAK MS16 - 4P 1600A ESTRAIB - T804ME1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.317 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199965581
Artikelnummer
BTIT804ME1600
Herstellernummer
T804ME1600
Hersteller
BTI
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
640 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
65 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30


