Startseite

BTICINO - BTIT804M1600 MEGABREAK MS16 - 4P 1600A FISSO - T804M1600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.317 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199965529

Artikelnummer

BTIT804M1600

Herstellernummer

T804M1600

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

65 kA

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

640 kW

Motorantrieb integriert:

ja

sezionatore aperto in esecuzione fissa 4P - In= 1600A - Ue= 690Va.c. - Frame 1

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie