Startseite

BTICINO - BTIT803ME1250 MEGABREAK MS12 - 3P 1250A ESTRAIB - T803ME1250

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT803ME1250 MEGABREAK MS12 - 3P 1250A ESTRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199965697

Artikelnummer

BTIT803ME1250

Herstellernummer

T803ME1250

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

65 kA

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

500 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione estraibile 3P - In= 1250A - Ue= 690Vac - Frame 1

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie