Startseite

BTICINO - BTIT7314LA/250E MEGA ML250E - ELETT BASE 4P 250A 100KA - T7314LA/250E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...2500 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199497136

Artikelnummer

BTIT7314LA/250E

Herstellernummer

T7314LA/250E

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...2500 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

ML250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito