Startseite

BTICINO - BTIT7314LA/100 MEGA ML250 - MAGNETOT 3R+N/2 100A 100KA - T7314LA/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199193663

Artikelnummer

BTIT7314LA/100

Herstellernummer

T7314LA/100

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...1000 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

ML250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=100A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In