Startseite

BTICINO - BTIT7314HA/40E MEGA MH250E - ELETT BASE 4P 40A 70KA - T7314HA/40E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...40 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 24...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 60...400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199501208

Artikelnummer

BTIT7314HA/40E

Herstellernummer

T7314HA/40E

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...40 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

24...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

60...400 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

MH250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=40A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito