Startseite

BTICINO - BTIT7314HA/160 MEGA MH250 - MAGNETOT 3R+N/2 160A 70KA - T7314HA/160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 230...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 96...160 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560...1600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199193588

Artikelnummer

BTIT7314HA/160

Herstellernummer

T7314HA/160

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

230...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

96...160 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

560...1600 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

MH250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=160A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In