BTICINO - BTIT7314A250T MEGA MA250 3P+N/2 250 NDX - T7314A250T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...2500 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199968544
Artikelnummer
BTIT7314A250T
Herstellernummer
T7314A250T
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...2500 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20



