Startseite

BTICINO - BTIT7184HA/160 MEGA MH160 - MAGNETOT 3R+N/2 160A 70KA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 102...160 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560...1600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199192598

Artikelnummer

BTIT7184HA/160

Herstellernummer

T7184HA/160

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

102...160 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

560...1600 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=160A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In