BTICINO - BTIT7184A/100 MEGA MA160 - MAGNETOT 3R+N/2 100A 36KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199188812
Artikelnummer
BTIT7184A/100
Herstellernummer
T7184A/100
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...1000 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20