Startseite

BTICINO - BTIT7183HA/63 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 63A 70KA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...630 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199193113

Artikelnummer

BTIT7183HA/63

Herstellernummer

T7183HA/63

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

220...630 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=63A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In