BTICINO - BTIT7183HA/160 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 160A 70KA - T7183HA/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 102...160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560...1600 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8012199195476
Artikelnummer
BTIT7183HA/160
Herstellernummer
T7183HA/160
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
102...160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
560...1600 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20