Startseite

BTICINO - BTIT7183HA/100 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 100A 70KA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199195452

Artikelnummer

BTIT7183HA/100

Herstellernummer

T7183HA/100

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...1000 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=100A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In