Startseite

BTICINO - BTIT7183A/63 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 63A 36KA - T7183A/63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...630 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199199771

Artikelnummer

BTIT7183A/63

Herstellernummer

T7183A/63

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

220...630 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=63A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In