BTICINO - BTIT7183A/40 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 40A 36KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 140...400 A
Packung
1 ST
EAN
8012199199757
Artikelnummer
BTIT7183A/40
Herstellernummer
T7183A/40
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
140...400 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20