BTICINO - BTIT7183A/25 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 25A 36KA - T7183A/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 87...250 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8012199199733
Artikelnummer
BTIT7183A/25
Herstellernummer
T7183A/25
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
87...250 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20