BTICINO - BTIT7183A/100 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 100A 36KA - T7183A/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8012199199641
Artikelnummer
BTIT7183A/100
Herstellernummer
T7183A/100
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...1000 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20