BTICINO - BTIS2617DL KIT - USB POWER BANK + LUCE - S2617DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 220...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
12 ST
EAN
8005543570005
Artikelnummer
BTIS2617DL
Herstellernummer
S2617DL
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
220...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


