BTICINO - BTIS1216N KIT - PLACCA DOMINO CON DEVIATORE + PRES - S1216N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter
Ausführung der Steckdose - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montagerichtung - horizontal
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543161777
Artikelnummer
BTIS1216N
Herstellernummer
S1216N
Hersteller
BTI
Ausführung des Schalters/Tasters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Gerätebreite:
89 mm
Gerätehöhe:
69 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


