Startseite

BTICINO - BTIMW7098 SEZIONATORE MW250 BLOCCO A CHIAVE PROFAL

KopierenKopieren
BTICINO - BTIMW7098 SEZIONATORE MW250 BLOCCO A CHIAVE PROFAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543648117

Artikelnummer

BTIMW7098

Herstellernummer

MW7098

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Interblocco meccanico per 2 sezionatori MW250 con chiave Profalux