BTICINO - BTIM5T/048 MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 43.2...52.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 43.2...52.8 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 43.2...52.8 V
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199097817
Artikelnummer
BTIM5T/048
Herstellernummer
M5T/048
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
43.2...52.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
43.2...52.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
43.2...52.8 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja