Startseite

BTICINO - BTIM5T/024 MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199097794

Artikelnummer

BTIM5T/024

Herstellernummer

M5T/024

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 24Vac - per M160-250