Startseite

BTICINO - BTIM5M/024 MEGA M125 - MINIMA TENSIONE 24VAC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199097633

Artikelnummer

BTIM5M/024

Herstellernummer

M5M/024

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione MEGASWITCH MW250-630 Vn= 24Vac