Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNB4804BI LL - PLACCA 4P BIANCA - LNB4804BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543425183

Artikelnummer

BTILNB4804BI

Herstellernummer

LNB4804BI

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 4 moduli, in tecnopolimero, bianca

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie