Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNB4804AR LL - PLACCA 4P ANTRACITE - LNB4804AR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543425145

Artikelnummer

BTILNB4804AR

Herstellernummer

LNB4804AR

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 4 moduli, in tecnopolimero, antracite

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie