BTICINO - BTIL4915 Liv. Wippe 1 Modul - L4915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
60 ST
EAN
8012199003092
Artikelnummer
BTIL4915
Herstellernummer
L4915
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


