BTICINO - BTIKW4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8005543610572
Artikelnummer
BTIKW4286CW2
Herstellernummer
KW4286CW2
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
136 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein