pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIKW4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M BIANCO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKW4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543610572

Codice prodotto

BTIKW4286CW2

Cod. produttore

KW4286CW2

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

136 mm

Profondità del dispositivo:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Antibatterico:

no

Caricatore ad induzione e USB. Permette la ricarica rapida e senza fili di smartphone dotati di ricevitore ad induzione fino a 1.000 mA (conforme allo standard WPC QI). Il piano d’appoggio, antiscivolo, è inclinato di 10°. Funzione “lock” antifurto. Rendimento energetico >85%. Dotato di una porta USB 2.400 mA type-A per alimentare un secondo dispositivo - 12 W. É possibile la ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 500 mA con la ricarica senza fili e fino a 1.200 mA su presa USB. Dimensione 136,5 x 70 x 56,5 mm. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con il caricatore, Bianco