Startseite

BTICINO - BTIKS4294 L.NOW - CONN. ALTOPARLANTE HOME CINEMSTE - KS4294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543785331

Artikelnummer

BTIKS4294

Herstellernummer

KS4294

Hersteller

BTI

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

33 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Isolierte Verbindungen:

nein

Connettore altoparlante home cinema - 1 modulo. Steel

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie