BTICINO - BTIKM4294 L.NOW - CON ALTOPARLANTE HOME CINEMA SAB - KM4294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543622025
Artikelnummer
BTIKM4294
Herstellernummer
KM4294
Hersteller
BTI
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierte Verbindungen:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


