BTICINO - BTIKG4294 L.NOW - CONN. ALTOPARLANTE HOME CINEMA N - KG4294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
8005543622001
Artikelnummer
BTIKG4294
Herstellernummer
KG4294
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm



