Startseite

BTICINO - BTIKBM22MH L.NOW - COVER MH GIORNO-NOTTE 1M BRONZE - KBM22MH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Bronze

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8017

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543817834

Artikelnummer

BTIKBM22MH

Herstellernummer

KBM22MH

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover con simboli per comandi multifunzione. Cover illuminabile - serigrafia "NOTTE-GIORNO"- per attuatore art. K4672M2LM,comandi art. K4652M2LM e art. K4652M3M - 1 modulo. Bronze

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie