BTICINO - BTIK4411 L.NOW - DIMMER UNIVERSALE A PULSANTE 2M - K4411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Modulträger
Seriendimmer - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543614426
Artikelnummer
BTIK4411
Herstellernummer
K4411
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
ja
Farbe:
schwarz
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK02
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
38 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Aderquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm


